Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG CP - Wechselakku Power for ALL 18V 5.0 Ah

BOSCH BSHG CP
kopierenkopieren
BOSCH BSHG CP - Wechselakku Power for ALL 18V 5.0 Ah

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BHZUB1850

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - Nein

  • Herkunftsland - HU

  • Zolltarifnummer - 85076000

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005313716

Sonepar Artikelnummer

120993737

Hersteller Artikelnummer

BHZUB1850

Hersteller Typ

BHZUB1850

Hersteller Artikel Nr.:

BHZUB1850

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:

Nein

Herkunftsland:

HU

Zolltarifnummer:

85076000

Gewicht:

0.644 kg

Der 18 V Bosch Akku mit hoher Leistung für besonders anspruchsvolle Reinigungsaufgaben. Mehr Power mit 5.0 Ah Akku: so leistungsstark wie ein herkömmlicher Staubsauger, um anspruchsvolle Reinigungsarbeiten zu meistern. Power For All Alliance: der Akku ist kompatibel mit zahlreichen Produkten von Bosch und denen anderer Marken. Passgenau für den Unlimited: das Originalzubehör passt zu allen Bosch Unlimited Staubsaugern.