BOSCH BSHG CP - Zerkleinerer 400W,Kunststoffbehälter,0.8L,weiss-anthrazit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMR08A1
Werkstoff - Kunststoff
Eiscrashfunktion - Nein
Fassungsvermögen - 800 ml
Anschlusswert - 400 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002742816
Sonepar Artikelnummer
120322136
Hersteller Artikelnummer
MMR08A1
Hersteller Typ
MMR08A1
Hersteller Artikel Nr.:
MMR08A1
Werkstoff:
Kunststoff
Eiscrashfunktion:
Nein
Fassungsvermögen:
800 ml
Anschlusswert:
400 W
Grundfarbe:
weiß
Spannung:
220 .. 240 V
Breite:
195 mm
Höhe:
250 mm
Tiefe:
195 mm
Herkunftsland:
SI
Zolltarifnummer:
85094000
Gewicht:
1.225 kg


