Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dekortüre mit Alurahmen für KIR41, KIL42, KIF4, weiss

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dekortüre mit Alurahmen für KIR41, KIL42, KIF4, weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KFZ40AX0

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Dekorrahmen

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - weiß

  • Mit Griff - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002835235

Sonepar Artikelnummer

120360003

Hersteller Artikelnummer

KFZ40AX0

Hersteller Typ

KFZ40AX0

Hersteller Artikel Nr.:

KFZ40AX0

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Dekorrahmen

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

weiß

Mit Griff:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

10.229 kg

Dekortüre mit Alurahmen, weißer Front und Alugriff, passend für: KIR41, KIL42, KIF4. Montage wie handelsübliche Möbelfront. Maße Dekorplatte: 581 mm x 1206 mm Dekorplattenstärke: max 4 mm