BOSCH BSHG - Dunsatbzug Wand-Dekor 90cm C Metall-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DWB93BC30
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 400 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Kamin
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005530434
Sonepar Artikelnummer
121376571
Hersteller Artikelnummer
DWB93BC30
Hersteller Typ
DWB93BC30
Hersteller Artikel Nr.:
DWB93BC30
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
400 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Anschlusswert:
100 W
Höhe der Haube:
60 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
361 m³/h
Geräuschemission:
67 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
10.783 kg


