Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRC97AQ50

  • Bauart - sonstige

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005103973

Sonepar Artikelnummer

120570821

Hersteller Artikelnummer

DRC97AQ50

Hersteller Typ

DRC97AQ50

Hersteller Artikel Nr.:

DRC97AQ50

Bauart:

sonstige

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

459 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

174 W

Höhe des Kamins:

300 mm

Gesamthöhe:

300 mm

Breite:

900 mm

Tiefe:

500 mm

Ausführung des Schalters:

Fernbedienung

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

422 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

35.3 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.33 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

19.486 kg

Bauform. 90 cm. Für Deckenmontage über Kochinseln. Design. Reinigungsfreundlicher Innenrahmen in Edelstahl. Randabsaugung. Betriebsart und Leistung. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Lüfterleistung nach EN 61591 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:458m/h. Intensivstufe:798 m/h. Geräuschwerte nach EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56dB(A) re 1 pW. Intensivstufe:68 dB(A) re 1 pW. Bei Einsatz des separat erhältlichen Clean Air Plus Umluftsets (Sonderzubehör) erreicht ihr Gerät im Umluftbetrieb folgende Werte: Umluftstufe: Max. Normalbetrieb:422m/h. Intensivstufe:565m/h. Geräuschwerte Umluft: Max. Normalstufe:63dB(A) re 1 pW. Intensivstufe:69 dB(A) re 1 pW. 3 Leistungsstufen + 2 Intensivstufen. Gebläsenachlauf 10 Minuten. Umwelt und Sicherheit. Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 34 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse: A. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A. Fettfilter-Effizienzklasse: E. Geräusch min./max. Normalstufe: 41/56 dB. Komfort. kochfeldbasierte Haubensteuerung (mit passendem Kochfeld). Fernsteuerung und –kontrolle für die Vernetzung von Hausgeräten und eine Bedienung per Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen Home Connect Service verfügbar ist). Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich. Elektronische Steuerung über Fernbedienung. Infrarot-Fernbedienung. Intensivstufe mit automatischer Rückstellung. Intervall-Funktion: über Home Connect verfügbar. Silence-Funktion: über Home Connect verfügbar. Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Drehbarer Lüfter, Luftaustritt aus allen vier Seiten möglich. Arbeitsplatzbeleuchtung mit 4 x 3 W LED-Modul. Dimm-Funktion. SoftLight. Beleuchtungsstärke: 659 lux. Farbtemperatur: 3500 K. Filterabdeckung aus Edelstahl. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet. Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter. Maße. Gerätemaße (BxT): 900 x 500 mm. Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm. Technische Informationen. Gesamtanschlusswert: 174 W. Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker. Abluftstutzen ø 150 mm. Deckenlüftung Edelstahl