Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm Glas weiss

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dunstabzug Deckenlüfter 90cm Glas weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DRC99PS20

  • Bauart - Inselesse

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005133871

Sonepar Artikelnummer

120570822

Hersteller Artikelnummer

DRC99PS20

Hersteller Typ

DRC99PS20

Hersteller Artikel Nr.:

DRC99PS20

Bauart:

Inselesse

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

459 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50/60 Hz

Anschlusswert:

268 W

Höhe des Kamins:

300 mm

Gesamthöhe:

300 mm

Breite:

910 mm

Tiefe:

510 mm

Ausführung des Schalters:

Fernbedienung

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

419 m³/h

Geräuschemission:

56 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Ja

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

46.8 kWh

Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:

0.48 W

Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:

0 W

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

22.286 kg

Betriebsart und Leistung. Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 bei Abluftbetrieb: Max. Normalstufe:56 dB(A) re 1 pW (43dB(A) re 20 µPa Schalldruck). Intensivstufe:70 dB(A) re 1 pW (57 dB(A) re 20 µPa Schalldruck). Abluftleistung nach EN 61591: max. Normalbetrieb458m/h. Intensivstufe933 m/h. Komfort. Filtersättigungsanzeige für Metallfett- und Aktivkohlefilter. Intensivstufe mit automatischer Rückstellung. Doppelflutiges Hochleistungsgebläse. Nachlaufautomatik Automatischer dreistufiger Gebläsenachlauf mit digitaler Anzeige. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Dimm-Funktion. SoftLight. Filterabdeckung aus Glas. Randabsaugung. Umwelt und Sicherheit. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet. Technische Informationen. Für Deckenmontage über Kochinseln. Für Umluftbetrieb ist ein CleanAir-Modul (Sonderzubehör) erforderlich. Maße. Gerätemaße (BxT): 910 x 510 mm. Einbaumaße (HxBxT): 299 x 888 x 487 mm. Abluftstutzen ø 150 mm. Gesamtanschlusswert: 268 W. Anschlusskabel 1.3 m mit Stecker