BOSCH BSHG - Dunstabzug Flachschirm 60cm silber-metallic

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DFR067A52
Bauart - Auszug
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005232017
Sonepar Artikelnummer
120895019
Hersteller Artikelnummer
DFR067A52
Hersteller Typ
DFR067A52
Hersteller Artikel Nr.:
DFR067A52
Bauart:
Auszug
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
399 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
144 W
Höhe des Kamins:
426 mm
Gesamthöhe:
426 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
290 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
Ja
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
295 m³/h
Geräuschemission:
53 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
37.9 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0.19 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
B
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
10.049 kg


