BOSCH BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 60cm Glasschirm A+ schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DBB67DP60
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 433 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Gehäuse
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005482092
Sonepar Artikelnummer
121376562
Hersteller Artikelnummer
DBB67DP60
Hersteller Typ
DBB67DP60
Hersteller Artikel Nr.:
DBB67DP60
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
433 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Anschlusswert:
115 W
Höhe der Haube:
60 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
298 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
413 m³/h
Geräuschemission:
57 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
12.984 kg


