BOSCH BSHG - Dunstabzug Lüfterbaustein 60cm Glasschirm B schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DBB65CC60
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 582 m³/h
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005481262
Sonepar Artikelnummer
121376561
Hersteller Artikelnummer
DBB65CC60
Hersteller Typ
DBB65CC60
Hersteller Artikel Nr.:
DBB65CC60
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
582 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Anschlusswert:
200 W
Höhe der Haube:
60 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
298 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
521 m³/h
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
7.833 kg


