Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelstahl

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUL62FA51

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - Edelstahl

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005133895

Sonepar Artikelnummer

120570827

Hersteller Artikelnummer

DUL62FA51

Hersteller Typ

DUL62FA51

Hersteller Artikel Nr.:

DUL62FA51

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

Edelstahl

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

250 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

Edelstahl

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

119 W

Höhe des Kamins:

150 mm

Gesamthöhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

482 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

80 m³/h

Geräuschemission:

68 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

100 .. 120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

nicht waschbare Synthetik

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

69.3 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

5.973 kg

Betriebsart und Leistung. Abluftleistung nach EN 61591: max.250 m/h. Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck). Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse: E. Fettfilter-Effizienzklasse: D. Beleuchtungs-Effizienzklasse: E. Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB. Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14. Beleuchtungsstärke: 45 lux. Farbtemperatur: 3000 K. Komfort. Schiebeschalter. 3 Leistungsstufen. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Lieferung mit Rückstauklappe. Umwelt und Sicherheit. Vliesfilter. Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm. aus Glas. Technische Informationen. Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand. Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör). Maße. Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm. Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm. Gesamtanschlusswert: 119 W