Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas weiss

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dunstabzug Unterbauesse 60cm Glas weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DUL62FA21

  • Bauart - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 3 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005133888

Sonepar Artikelnummer

120570826

Hersteller Artikelnummer

DUL62FA21

Hersteller Typ

DUL62FA21

Hersteller Artikel Nr.:

DUL62FA21

Bauart:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

3 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

250 m³/h

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

119 W

Höhe des Kamins:

150 mm

Gesamthöhe:

150 mm

Breite:

600 mm

Tiefe:

482 mm

Ausführung des Schalters:

Schieberegler

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

80 m³/h

Geräuschemission:

68 dB(A) re 1 pW

Geräuschdämpfung:

Nein

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

100 .. 120 mm

Werkstoff des Fettfilters:

nicht waschbare Synthetik

Energieeffizienzklasse:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

69.3 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

E

Beleuchtungseffizienzklasse:

E

Klasse für den Fettabscheidegrad:

D

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

5.973 kg

Betriebsart und Leistung. Geräuschwerte nach EN 60704-3 und EN 60704-2-13 max. Normalstufe Abluftbetrieb: 68 dB(A) re 1 pW (54 dB(A) re 20 µPa Schalldruck). Abluftleistung nach EN 61591: max.250 m/h. Energieeffizienzklasse: D (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 69.3 kWh/Jahr. Lüfter-Effizienzklasse: E. Fettfilter-Effizienzklasse: D. Beleuchtungs-Effizienzklasse: E. Geräusch min./max. Normalstufe: 53/68 dB. Arbeitsplatzbeleuchtung mit 1 x LED 4W E14. Beleuchtungsstärke: 45 lux. Farbtemperatur: 3000 K. Komfort. Schiebeschalter. 3 Leistungsstufen. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Lieferung mit Rückstauklappe. Umwelt und Sicherheit. Vliesfilter. Stufenlos verstellbarer Luftleitschirm. aus Glas. Technische Informationen. Zur Montage unter einem Hängeschrank oder an der Wand. Für Umluftbetrieb wird ein Standard Aktivkohlefilter benötigt (Sonderzubehör). Maße. Gerätemaße (HxBxT): 150 x 600 x 482 mm. Abluftstutzen Ø 120 mm, 100 mm. Gesamtanschlusswert: 119 W