BOSCH BSHG - Dunstabzug,Unterbauesse,60cm,weiss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DUL63CC20
Bauart - Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe - weiß
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002968476
Sonepar Artikelnummer
120409182
Hersteller Artikelnummer
DUL63CC20
Hersteller Typ
DUL63CC20
Hersteller Artikel Nr.:
DUL63CC20
Bauart:
Unterbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
350 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
146 W
Höhe des Kamins:
150 mm
Höhe der Haube:
150 mm
Gesamthöhe:
0 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
482 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
110 m³/h
Geräuschemission:
72 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
100 .. 120 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Edelstahl
Energieeffizienzklasse:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
93.6 kWh
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
E
Beleuchtungseffizienzklasse:
E
Klasse für den Fettabscheidegrad:
C
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
6.423 kg


