BOSCH BSHG - Dunstabzug,Wand-Dekor,60cm,edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DWP66BC50
Bauart - Wandesse
Gehäusegrundfarbe - Edelstahl
Art der Luftführung - umrüstbar
Leistungsregelung - 3 Stufen
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242005031986
Sonepar Artikelnummer
120456992
Hersteller Artikelnummer
DWP66BC50
Hersteller Typ
DWP66BC50
Hersteller Artikel Nr.:
DWP66BC50
Bauart:
Wandesse
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Art der Luftführung:
umrüstbar
Leistungsregelung:
3 Stufen
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
598 m³/h
Werkstoff des Gehäuses:
Edelstahl
Lage des Gebläses:
Motor im Gehäuse
Randabsaugung:
Nein
Frequenz:
50/60 Hz
Anschlusswert:
220 W
Höhe des Kamins:
553 .. 730 mm
Höhe der Haube:
246 mm
Gesamthöhe:
799 .. 975 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
500 mm
Ausführung des Schalters:
Drucktaster
Nachlaufeinstellung:
Nein
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
406 m³/h
Geräuschemission:
69 dB(A) re 1 pW
Geräuschdämpfung:
Nein
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
120 .. 150 mm
Werkstoff des Fettfilters:
Aluminium
Energieeffizienzklasse:
A
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
42.8 kWh
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand:
0 W
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand:
0 W
Klasse für die fluiddynamische Effizienz:
A
Beleuchtungseffizienzklasse:
A
Klasse für den Fettabscheidegrad:
B
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
8.727 kg


