Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 80cm schräg Glasschirm schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 80cm schräg Glasschirm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWK85DK60

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - umrüstbar

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005396283

Sonepar Artikelnummer

121186929

Hersteller Artikelnummer

DWK85DK60

Hersteller Typ

DWK85DK60

Hersteller Artikel Nr.:

DWK85DK60

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

umrüstbar

Leistungsregelung:

4 Stufen

Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:

430 m³/h

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Nein

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

223 W

Höhe der Haube:

325 mm

Gesamthöhe:

325 mm

Breite:

790 mm

Tiefe:

325 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Ja

Nachlaufeinstellung:

Nein

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

445 m³/h

Geräuschemission:

60 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Aluminium

Energieeffizienzklasse:

A

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

44 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

E

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

11.263 kg

Design: Schräg-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb. Für Umluftbetrieb wird ein Standard Umluftset () benötigt. Wichtigste Eigenschaften: Kondensatormotor. Arbeitsplatzbeleuchtung mit 2 x 3 W Power LED-Modulen. Farbtemperatur: 4000 K. Beleuchtungsstärke: 127 lux. 1 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: Elektronische Steuerung über DirectSelect-Bedienung, hintergrundbeleuchtet. 3 Leistungsstufen und. 1 Intensivstufe. Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 5 Min. Sättigungsanzeige für Fett - und Geruchsfilter. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet. Leistung Abluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Abluftbetrieb folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:220 m3/h, Geräuschwert 46 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h, Geräuschwert 53 dB (A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lüfterleistung:430 m3/h, Geräuschwert 60 dB (A) re1pW. Intensivstufe 1: Lüfterleistung:550 m3/h, Geräuschwert 65 dB (A) re1pW. Energieeffizienzklasse: A (auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D). Durchschnittlicher Energieverbrauch: 43.8 kWh/Jahr*. Lüfter-Effizienzklasse: A*. Beleuchtungs-Effizienzklasse: A*. Fettfilter-Effizienzklasse: E*. Leistung Umluft: Gemäß EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem standardmäßigen Umluftset (als optionales Zubehör erhältlich) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung215 m3/h, Geräuschwert 51 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lüfterleistung300 m3/h, Geräuschwert 61 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lüfterleistung445 m3/h , Geräuschwert 69 dB(A) re1pW. Intensivstufe 1: Lüfterleistung550 m3/h, Geräuschwert 72 dB (A) re1pW. Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 223 W. Spannung: 220 - 240 V. Informationen zur Planung und Installation: Gerätemaße Abluft (HxBxT): 690-900 x 790 x 325 mm. Gerätemaße Umluft (HxBxT): 720-975 x 790 x 325 mm. Abluftstutzen Ø 150 mm. Länge Anschlusskabel: 1.5 m mit Stecker. Lieferung mit Rückstauklappe