BOSCH BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor 90cm A++ Metall-Optik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DWB97DN30
Art der Luftführung - umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591 - 399 m³/h
Lage des Gebläses - Motor im Kamin
Anschlusswert - 115 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005530502
Sonepar Artikelnummer
121376574
Hersteller Artikelnummer
DWB97DN30
Hersteller Typ
DWB97DN30
Hersteller Artikel Nr.:
DWB97DN30
Art der Luftführung:
umrüstbar
Max. Gebläseleistung Abluftbetrieb nach EN 61591:
399 m³/h
Lage des Gebläses:
Motor im Kamin
Anschlusswert:
115 W
Höhe der Haube:
60 mm
Gesamthöhe:
60 mm
Breite:
898 mm
Tiefe:
500 mm
Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:
410 m³/h
Geräuschemission:
56 dB(A) re 1 pW
Beleuchtungsart:
LED
Durchmesser Abluftstutzen:
150 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84146000
Gewicht:
13.934 kg


