Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 80cm schräg Glasschirm schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Dunstabzug Wand-Dekor Umluft 80cm schräg Glasschirm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DWJ81AN60

  • Bauart - Wandesse

  • Gehäusegrundfarbe - schwarz

  • Art der Luftführung - Umluftbetrieb

  • Leistungsregelung - 4 Stufen

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005360796

Sonepar Artikelnummer

121186924

Hersteller Artikelnummer

DWJ81AN60

Hersteller Typ

DWJ81AN60

Hersteller Artikel Nr.:

DWJ81AN60

Bauart:

Wandesse

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Art der Luftführung:

Umluftbetrieb

Leistungsregelung:

4 Stufen

Lage des Gebläses:

Motor im Gehäuse

Randabsaugung:

Ja

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

200 W

Höhe der Haube:

450 mm

Gesamthöhe:

450 mm

Breite:

790 mm

Tiefe:

433 mm

Mit Intensivleistungsstufe:

Ja

Nachlaufeinstellung:

Ja

Max. Gebläseleistung Umluftbetrieb:

438 m³/h

Geräuschemission:

60 dB(A) re 1 pW

Beleuchtungsart:

LED

Durchmesser Abluftstutzen:

150 mm

Werkstoff des Fettfilters:

Edelstahl

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

35.5 kWh

Klasse für die fluiddynamische Effizienz:

A

Beleuchtungseffizienzklasse:

A

Klasse für den Fettabscheidegrad:

C

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84146000

Gewicht:

22.055 kg

Design: Schräg-Essen-Design. Wandmontage. Glasscheibe: schwarz bedruckt. Ab Werk vorbereitet für Umluftbetrieb, kaminlose Installation. Wichtigste Eigenschaften: Eco Silence Drive - der leistungsstarke und energiesparende Motor. Beleuchtung: 2 Stck, LED, 3 W, mit Farbtemperatur einstellbar. SoftLight: die Beleuchtung schaltet sich sanft ein und aus. Dimm-Funktion: die Helligkeit der Beleuchtung kann eingestellt werden. Farbtemperatur: 3500 K. Beleuchtungsstärke: 422 lux. Boost Position: Zwischenstellen der Glas-Filterabdeckung, um besonders starke Kochgerüche und Dampfmengen besser abzusaugen. Dunstabzug an Vorder- und Unterseite. 3 Metallfettfilter. Komfortfunktionen: TouchSelect. 3 Leistungsstufen und. 1 Intensivstufe. Automatisches Zurücksetzen von Intensiv- auf Normalstufe nach 6 Min. Digitale Funktionen: Home Connect: Bedienung, Überprüfung und Einstellung Ihrer Haube über Smartphone oder Tablet (nur in Ländern, in denen der Home Connect-Service verfügbar ist). Die kochfeldbasierte Haubensteuerung aktiviert die Dunstabzugshaube automatisch beim Kochen, dank der WiFi-Verbindung von Dunstabzugshaube und einem geeignetem Kochfeld. Kochfeld-Haube-Verbindung: Die Dunstabzugshaube passt die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, da das Kochfeld kontinuierlich Kochdaten liefert (mit passendem Kochfeld und verbundenem Home Connect Zugang). Vollautomatischer Dunstabzug. Sprachsteuerung über gängige Sprachassistenten möglich. Leistungsprofile: Wählen Sie in der Home Connect App zwischen Standard, Leistung oder Leise, um die Absaugleistung zu erhöhen oder das Lüftergeräusch zu reduzieren. LED-Beleuchtung mit einstellbarer Lichttemperatur: Ermöglicht Ihnen die Anpassung der Lichttemperatur an Ihre persönlichen Bedürfnisse über die Home Connect App. Sättigungsanzeige, Einstell- und Rücksetzfunktion für Fettfilter und Geruchsfilter über Home Connect App verfügbar. Nachlauffunktion: verfügbar über Home Connect App. Intervallfunktion: verfügbar über Home Connect App. Die Home Connect Funktionalität lässt sich durch die Einbindung zahlreicher Anwendungen externer Kooperationspartner (Partnering) beliebig erweitern. Aktualisierbares Gerät (verfügbar mit verbundenem Home Connect-Konto): Halten Sie das Gerät immer auf dem neuesten Stand der Software. Komfort bei der Reinigung: Die Oberflächen und Materialien sind glatt und leicht zu reinigen. Innenrahmen, reinigungsfreundlich. Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet. Leistung Umluft: Nach EN 61591 und EN/IEC 60704-2-13 kann Ihr Gerät im Umluftbetrieb mit dem Umluft-Set Clean Air plus, bei kaminloser Aufstellung (Auslieferungszustand) folgende Werte erreichen: Leistungsstufe 1: Lüfterleistung:215 m3/h, Geräuschwert: 42 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 2: Lüfterleistung:315 m3/h, Geräuschwert: 51 dB(A) re1pW. Leistungsstufe 3: Lüfterleistung: 438 m3/h, Geräuschwert: 60 dB (A) re1pW. Intensivstufe 1: Lüfterleistung:886 m3/h, Geräuschwert: 78 dB (A) re1pW. Technische Daten und Nachhaltigkeit: Angaben zum Verbrauch: Gesamtanschlusswert: 200 W. Spannung: 220 - 240 V. Nachhaltigkeit: Made in Germany: hergestellt in einer CO2-neutralen Produktionsanlage. Umweltfreundliche Verpackung. Die effizienteste Lüftertechnologie auf dem Markt. Verfügbarer Geruchsfilter als regenerierbarer Long Life Filter mit 10 Jahren Lebensdauer. Kochfeld-Haube-Verbindung für beste Ergebnisse bei minimalem Energieverbrauch. Informationen zur Planung und Installation: Maße Umluftbetrieb, kaminlos (HxBxT): 471 mm x 790 mm x 433 mm. Einfache und gewichtsreduzierte Montage durch das neue Easy-Installation-System. Länge Anschlusskabel: 1.3 m mit Stecker