BOSCH BSHG - Edelstahl Dekortür für Unterbau-, Kühl- oder Gefrierschränke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KUZ20SX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Einbaugeräte - Ja
Grundfarbe - Edelstahl
Mit Griff - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242002876689
Sonepar Artikelnummer
120409240
Hersteller Artikelnummer
KUZ20SX0
Hersteller Typ
KUZ20SX0
Hersteller Artikel Nr.:
KUZ20SX0
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Einbaugeräte:
Ja
Grundfarbe:
Edelstahl
Mit Griff:
Nein
Breite:
590 mm
Höhe:
716 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
8.089 kg


