Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Edelstahlverblendungssatz 81,5cm Höhe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SMZ5035

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002875262

Sonepar Artikelnummer

120380782

Hersteller Artikelnummer

SMZ5035

Hersteller Typ

SMZ5035

Hersteller Artikel Nr.:

SMZ5035

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

Edelstahl

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84229010

Gewicht:

0.855 kg

Bosch Edelstahlverblendungssatz für Geschirrspüler, 81,5 cm Höhe (SMZ5035). Verblendungsrahmen aus Edelstahl für die Integration von Bosch Geschirrspülern in Küchenfronten mit 81,5 cm Öffnungshöhe.