Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbau-Kaffeevollautomat 56cm TFT-Disp 2.4L Milchsyst. sw

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbau-Kaffeevollautomat 56cm TFT-Disp 2.4L Milchsyst. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CTL7181B0

  • Bauart - vollautomatisch

  • Ausführung - Kaffee/Espresso/Cappuccino

  • Max. Pumpendruck - 19 bar

  • Anschlusswert - 1500 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005310340

Sonepar Artikelnummer

121186913

Hersteller Artikelnummer

CTL7181B0

Hersteller Typ

CTL7181B0

Hersteller Artikel Nr.:

CTL7181B0

Bauart:

vollautomatisch

Ausführung:

Kaffee/Espresso/Cappuccino

Max. Pumpendruck:

19 bar

Anschlusswert:

1500 W

Volumen des Wassertanks:

2.4 l

Fassungsvermögen Kaffeeteil (Tassen):

2

Fassungsvermögen Bohnenbehälter:

500 g

Spannung:

240 V

Grundfarbe:

schwarz

Mit Display:

Ja

Cappuccino-System:

Ja

Milchaufschäumung:

Ja

Automatisches Reinigungssystem:

Ja

Heißwasserfunktion:

Ja

Verstellbares Mahlwerk:

Ja

Wählbare Kaffeemenge:

Ja

Kapselsystem:

Nein

Padsystem:

Nein

Bauform:

Einbaugerät

Breite:

594 mm

Höhe:

455 mm

Tiefe:

385 mm

Herkunftsland:

SI

Zolltarifnummer:

85167100

Gewicht:

21.520 kg

Geschmack. Bis zu 32 Getränke (inkl. Milch, Milchschaum und Heißwasser) im Gerät und in der Home Connect App. Aroma Select – 3 verschiedene Aroma-Profile (mild-ausgewogen-markant). Milchanteil für klassische Milchmischgetränke anpassbar. Intelligente Aromaanpassung - Kaffeemanagement basierend auf Stärke und Getränkegröße. Aroma Double Shot – reduzierter Bitterstoffgehalt in großen Getränken durch zwei Brühvorgänge. Komfort. TFT-Full-Touchdisplay Pro. Favoriten: speichere bis zu 30 personalisierte Getränke. Kaffeeauslauf höhenverstellbar (bis zu 15 cm hohe Gläser). oneTouch DoubleCup – erhalte auf Knopfdruck zwei Tassen. Entnehmbarer Wassertank (2.4 l). Leistung. Ceram Drive – geräuscharmes Premiummahlwerk aus verschleißfreier Keramik. Wasserpumpe mit 19 bar Druck. Hygiene. Auto Milk Clean – automatische Dampfreinigung des Milchsystems nach jedem Getränk. calc’nClean – automatisches Reinigungs- und Entkalkungsprogramm. Entnehmbare Brüheinheit: einfaches und hygienisches Reinigen. Tropfschale und Kaffeesatzbehälter entnehmbar und spülmaschinengeeignet. Erinnert rechtzeitig an Reinigung, Entkalkung und Wasserfilterwechsel. Home Connect. Fernzugriff - bediene dein Gerät von überall aus. CoffeePlaylist – wählen Sie in der App mehrere Getränke aus, zubereitet in der von Ihnen gewählten Reihenfolge. Zusätzliches Kaffee Know-how. Software Update – immer der aktuelle Softwarestatus. Online Support. Sicherheit: Sicherheit steht bei Home Connect an erster Stelle. Die Home Connect App wurde vom TÜV IT überprüft und zertifiziert. Und der verschlüsselte Datenaustausch über das Home Connect Protokoll schützt vor unerwünschten Zugriffen. Sonstiges. Integrierter Milchbehälter 0,7 l. 500 g Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel. Beleuchteter Kaffeeauslauf und Kaffeebühne. Mahlgrad mehrstufig einstellbar. Kindersicherung. Zubehör: Als erhältlich: Reinigungstabletten (TCZ8001A), Entkalkungstabletten (TCZ8002A), BRITA Intenza Wasserfilter (TCZ7003/TCZ7033), Pflegeset Kaffeevollautomat (TCZ8004A), isolierter Milchbehälter (TCZ8009N). Weiteres mitgeliefertes Zubehör: Montageschrauben, Isolierter Milchbehälter, Welcome-Box, Teststreifen zur Wasserhärtegradbestimmung, Silikon-Verbindungsschlauch zu Milchdüse, Milchsteigrohr