Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbau-Wärmeschublade H 14cm grifflos 4St. 20L schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbau-Wärmeschublade H 14cm grifflos 4St. 20L schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BIC7101B1

  • Grundfarbe - schwarz

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 12

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005311804

Sonepar Artikelnummer

121186904

Hersteller Artikelnummer

BIC7101B1

Hersteller Typ

BIC7101B1

Hersteller Artikel Nr.:

BIC7101B1

Grundfarbe:

schwarz

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Teller (28 cm):

12

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Spannung:

220 .. 240 V

Breite:

594 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

518 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

19.664 kg

Design: Komfort. TouchControl-Bedienung beleuchtet. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. Glas-Heizplatte. Garraumvolumen: 20 l. Beladung bis 25 kg. Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 12 Stck. Temperaturregelung in 4 Stufen: von ca. 30 °C - 80 °C (Glasoberflächentemperatur). Grifflos (push&pull). Bedienung über Sensortasten. Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 175 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 0.82 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 518mm. Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm. Um die technische und optische Kompatibilität zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, Komplementär-Produkte innerhalb der Produktserie Serie 8 zu wählen, um die bestmögliche Einbausituation Ihrer Einbaugeräte zu gewährleisten. ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten''