Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbau-Wärmeschublade,H 14cm,grifflos,vulkan schwarz

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbau-Wärmeschublade,H 14cm,grifflos,vulkan schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BIC510NB0

  • Grundfarbe - schwarz

  • Bauform - Einbaugerät

  • Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 14

  • Fassungsvermögen Espressotassen - 64

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005035403

Sonepar Artikelnummer

120456967

Hersteller Artikelnummer

BIC510NB0

Hersteller Typ

BIC510NB0

Hersteller Artikel Nr.:

BIC510NB0

Grundfarbe:

schwarz

Bauform:

Einbaugerät

Fassungsvermögen Teller (28 cm):

14

Fassungsvermögen Espressotassen:

64

Breite:

594 mm

Höhe:

140 mm

Tiefe:

540 mm

Herkunftsland:

SK

Zolltarifnummer:

85167970

Gewicht:

14.270 kg

Garraum Edelstahl. Drehwähler. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. Garraumvolumen: 23 l. Beladung bis 15 kg. Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck. 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen. Grifflos (push&pull). Zubehör. 1 x Antirutschmatte. Technische Info. Länge des Anschlusskabels: 150 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 0.4 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Maße. Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540mm. Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm. ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten''