BOSCH BSHG - Einbaubackrohr 3D 5 Betriebsarten EcoClean Disp. Uhr edst

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HBF133BR0
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3300 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4242005047369
Sonepar Artikelnummer
120647033
Hersteller Artikelnummer
HBF133BR0
Hersteller Typ
HBF133BR0
Hersteller Artikel Nr.:
HBF133BR0
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3300 W
Nettovolumen:
66 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
595 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
575 .. 597 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Backofen-Reinigung:
katalytisch
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.98 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
0.79 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
32.355 kg


