BOSCH BSHG - Einbaubackrohr 90cm H48cm 10BA 1f.Teleskopausz. Disp. Uhr ed

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VBC5580S0
Bauform - Einbaugerät
Energieart - Strom
Grundfarbe - Edelstahl
Elektroanschlusswert - 3100 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005034680
Sonepar Artikelnummer
120512519
Hersteller Artikelnummer
VBC5580S0
Hersteller Typ
VBC5580S0
Hersteller Artikel Nr.:
VBC5580S0
Bauform:
Einbaugerät
Energieart:
Strom
Grundfarbe:
Edelstahl
Elektroanschlusswert:
3100 W
Nettovolumen:
85 l
Kochfeldsteuereinheit integriert:
Nein
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50/60 Hz
Absicherung des Gerätes:
16 A
Höhe:
475 mm
Breite:
896 mm
Tiefe:
572 mm
Nischenhöhe:
477 .. 480 mm
Nischenbreite:
860 .. 864 mm
Nischentiefe:
560 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Teleskopauszug
Backofen-Reinigung:
ohne
Zeitfunktionen:
Start + Stop
Energieeffizienzklasse:
A+
Energieverbrauch (konventionelle Beheizung):
0.74 kWh
Energieverbrauch (Umluft/Heißluft):
1.11 kWh
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
52.975 kg


