BOSCH BSHG - Einbauherd 3D 5 Betriebsarten Uhr edelstahl

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - HEF113BS1
Bauform - Einbaugerät
Anschlusswert - 11100 W
Bauart - einbaufähig
Grundfarbe - Edelstahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005048205
Sonepar Artikelnummer
120895040
Hersteller Artikelnummer
HEF113BS1
Hersteller Typ
HEF113BS1
Hersteller Artikel Nr.:
HEF113BS1
Bauform:
Einbaugerät
Anschlusswert:
11100 W
Bauart:
einbaufähig
Grundfarbe:
Edelstahl
Lage der Steuerung:
vorne
Spannung:
220 .. 240 V
Höhe:
594 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
548 mm
Nischenhöhe:
600 .. 604 mm
Nischenbreite:
560 .. 568 mm
Nischentiefe:
550 mm
Ober-/Unterhitze:
Ja
Heißluft:
Ja
Umluft:
Ja
Multifunktionsbetrieb:
Ja
Kombinationsbetrieb mit Mikrowelle:
Nein
Dampfgaren:
Nein
Mit Grill:
Ja
Mit Drehspießmotor:
Nein
Backofen Ausführung:
Schwenktür
Anzahl der Innenräume:
1
Energieeffizienzklasse:
A
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus:
0.98 kWh
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus:
0.79 kWh
Nettovolumen:
66 l
Backofen-Reinigung:
ohne
Größe:
groß (65 l und größer)
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85166080
Gewicht:
32.762 kg


