Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L 0G E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L 0G E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIL222FE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 144 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4242005340835

Sonepar Artikelnummer

121065423

Hersteller Artikelnummer

KIL222FE0

Hersteller Typ

KIL222FE0

Hersteller Artikel Nr.:

KIL222FE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

144 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

104 l

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

31.233 kg

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch / Jahr: 144 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB. Nutzinhalt gesamt: 119 l. Klimaklasse: SN-ST. Design. Kein Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kältekreislauf. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKühlen. Ohne Super-Gefrieren. Akustischer Türalarm. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar. 1 Flaschenabsteller, 1 Türabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Störung : 10 h. 1 Gefrierfach mit Klappe. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit. Montage. Sonderzubehör