Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L D weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 119L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIL22ADD1

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 115 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005363902

Sonepar Artikelnummer

121187445

Hersteller Artikelnummer

KIL22ADD1

Hersteller Typ

KIL22ADD1

Hersteller Artikel Nr.:

KIL22ADD1

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

115 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

104 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

11 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

32.071 kg

Einbau Kühlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Türdämpfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 115 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 119 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: Kein Griff. LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kältekreislauf. SuperGefrieren: ja. Super-Taste: SuperKühlen. Ohne Super-Gefrieren. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 104 l. 2 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 1 höhenverstellbar. Flaschenwelle für zwei Flaschen. 1 Flaschenabsteller. 2 Türabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Störung : 11 h. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit: Montage.