Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 147L Schlepptür E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 147L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIL32NSE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 145 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005321537

Sonepar Artikelnummer

121187448

Hersteller Artikelnummer

KIL32NSE0

Hersteller Typ

KIL32NSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KIL32NSE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

145 kWh

Höhe:

1021 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

132 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1025 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

33.772 kg

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 145 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 147 l. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Super-Taste: SuperKühlen. SuperGefrieren: ja. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 132 l. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 3 Türabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l. 1 Gefrierfach mit Klappe. Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Störung : 10 h. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 102.1 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenmaße (H x B x T): 102.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: easy Installation. Schleppscharnier. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit: Montage.