Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 269L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 269L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIF82PFE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 184 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005427895

Sonepar Artikelnummer

121187444

Hersteller Artikelnummer

KIF82PFE0

Hersteller Typ

KIF82PFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KIF82PFE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

184 kWh

Höhe:

1772 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

90 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

254 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

15 l

Anzahl der Temperaturzonen:

3

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

10 h

Gefrierleistung:

2 kg/24h

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

67.593 kg

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 184 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: C/36 dB. Nutzinhalt gesamt: 269 l. Design: LED Beleuchtung. Freezer Light. Einbau Kühlschrank. Komfort und Sicherheit: Super-Taste: SuperKühlen. SuperGefrieren: ja. TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Akustischer Türalarm bei geöffneter Tür. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l. Abtau-Automatik im Kühlteil. 5 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar. 5 Türabsteller. Frischhaltesystem. Zwei VitaFresh 0° Schubladen 'trocken', 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l. Ohne Gefrierraum Beleuchtung im Gefrierbereich. Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg. Lagerzeit bei Störung : 9.5 h. 0 transparente Gefriergut-Schubladen. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm. Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.