Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 280L 0G D weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. **** 280L 0G D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIL82ADD0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 142 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005387038

Sonepar Artikelnummer

121187460

Hersteller Artikelnummer

KIL82ADD0

Hersteller Typ

KIL82ADD0

Hersteller Artikel Nr.:

KIL82ADD0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

142 kWh

Höhe:

1772 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

246 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

34 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

18 h

Gefrierleistung:

2.5 kg/24h

Geräuschemission:

34 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

59.187 kg

Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 142 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 280 l. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/34 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. 1 Kompressor /1 Kältekreislauf. Super-Taste: SuperKühlen. SuperGefrieren: ja. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 246 l. 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 3 höhenverstellbar. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. 2 Flaschenabsteller, 2 Türabsteller. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 34 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 2.5 kg. 1 Gefrierfach mit Klappe. Lagerzeit bei Störung : 18 h. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-ST. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehör: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Umwelt und Sicherheit: Montage.