BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 0G 289L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KIF81PFE0
Ausführung - 1-türig
Bauform - Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe - sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt - 313 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005207909
Sonepar Artikelnummer
120895082
Hersteller Artikelnummer
KIF81PFE0
Hersteller Typ
KIF81PFE0
Hersteller Artikel Nr.:
KIF81PFE0
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Bruttofassungsvermögen gesamt:
313 l
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
150 kWh
Höhe:
1772 mm
Möbeltürbefestigung:
fest
Bauart:
vollintegrierbar
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
90 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Nutzinhalt des Kühlfachs:
289 l
Nutzinhalt des Gefrierfachs:
0 l
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
E
Abtauart:
automatisch
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Breite:
558 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
1775 mm
Nischentiefe:
550 mm
Klimaklasse:
SN-ST
Innenlüfter im Kühlteil:
Nein
Thermometer - Kühlteil:
digital
Frischhaltezone / 0 °C-Zone:
Ja
Warnsignal bei Fehlfunktion:
ohne Signal
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Getränkespender:
Nein
Art der Innenbeleuchtung:
LED-Beleuchtung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84182159
Gewicht:
70.285 kg


