Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 136L D ws

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 136L D ws

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIR21ADD1

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Bruttofassungsvermögen gesamt - 136 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005363643

Sonepar Artikelnummer

121187467

Hersteller Artikelnummer

KIR21ADD1

Hersteller Typ

KIR21ADD1

Hersteller Artikel Nr.:

KIR21ADD1

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Bruttofassungsvermögen gesamt:

136 l

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

74 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

mit Zubehör möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

136 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

A

Geräuschemission:

28 dB(A) re 1 pW

Breite:

558 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

32.399 kg

Einbau Kühlschrank. easy Installation. Flachscharnier, Profi-Türdämpfung. Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch/Jahr: 74 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: A/28 dB. Nutzinhalt gesamt: 136 l. Klimaklasse: SN-ST. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Super-Taste: SuperKühlen. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar. 1 Flaschenabsteller. 2 Türabsteller. Flaschenwelle für zwei Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.8 cm. Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Information: 220 - 240 V. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Flaschenablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.