Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 136L Schlepptür E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 136L Schlepptür E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIR21NSE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 92 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005330119

Sonepar Artikelnummer

121116142

Hersteller Artikelnummer

KIR21NSE0

Hersteller Typ

KIR21NSE0

Hersteller Artikel Nr.:

KIR21NSE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

92 kWh

Höhe:

874 mm

Möbeltürbefestigung:

Schleppverbindung

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

136 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

29.044 kg

Einbau Kühlschrank. Schlepptür. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 136 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 136 l. Energieverbrauch / Jahr: 92 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB. Design. LED Beleuchtung. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Schleppscharnier. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Super-Taste: SuperKühlen. 1 Kompressor /1 Kältekreislauf. Abtau-Automatik. Kühlteil. 3 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 2 x höhenverstellbar. 1 durchgehender Türabsteller. 2 Türabsteller. Frischhaltesystem. MultiBox: transparente Schublade mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Zubehör. 3 x Eierablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. easy Installation