Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 310L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank int. Cooler 310L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KIR81VFE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 114 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005383108

Sonepar Artikelnummer

121187479

Hersteller Artikelnummer

KIR81VFE0

Hersteller Typ

KIR81VFE0

Hersteller Artikel Nr.:

KIR81VFE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

114 kWh

Höhe:

1772 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

vollintegrierbar

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

310 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

541 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-ST

Innenlüfter im Kühlteil:

Ja

Thermometer - Kühlteil:

digital

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

53.127 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 310 l. Energieverbrauch/Jahr: 114 kWh/a. Klimaklasse: SN-ST. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Design: LED Beleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Super-Taste: SuperKühlen. Abtau-Automatik im Kühlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 310 l. 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon 5 x höhenverstellbar. 5 Türabsteller. Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt. Frischhaltesystem. 2 MultiBoxen -Transparente Schubladen mit Wellenboden, ideal zur Lagerung von Obst und Gemüse. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Einbau, teilintegriert. Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Maße: Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 54.1 cm x 54.8 cm. Zubehör: 1 x Schwerlastsatz, 3 x Eierablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.