Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank unt. **** 110L D weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank unt. **** 110L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KUL22ADD0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Unterbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 119 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005389643

Sonepar Artikelnummer

121134896

Hersteller Artikelnummer

KUL22ADD0

Hersteller Typ

KUL22ADD0

Hersteller Artikel Nr.:

KUL22ADD0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Unterbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

119 kWh

Höhe:

820 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

93 l

Mit Gefrierfach:

Ja

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

17 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Gefrierleistung:

3 kg/24h

Abtauart:

manuell

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

598 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Klimaklasse:

SN-T

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

31.091 kg

Energieeffizienzklasse: D. Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a. Nutzinhalt gesamt: 110 l. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB. SuperGefrieren: ja. Design. Unterbau-Kühlschrank. DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Energie-Sparschaltung. Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung. Super-Taste: SuperKühlen. Abtau-Automatik. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l. 1 Ablagen aus Sicherheitsglas. 3 Türabsteller. davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller. Flaschenwelle für zwei Flaschen. Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch. Gefrierteil. 1 Gefrierfach mit Klappe. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg. Lagerzeit bei Störung : 9 h. Pizza-gerechtes Gefrierfach. Technische Informationen. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Türanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. Maße. Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehör. 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör