Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Einbaukühlschrank unt. Cooler 134L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KUR21ADE0

  • Ausführung - 1-türig

  • Bauform - Einbaugerät

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch - 93 kWh

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005390014

Sonepar Artikelnummer

121187484

Hersteller Artikelnummer

KUR21ADE0

Hersteller Typ

KUR21ADE0

Hersteller Artikel Nr.:

KUR21ADE0

Ausführung:

1-türig

Bauform:

Einbaugerät

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

93 kWh

Höhe:

820 mm

Möbeltürbefestigung:

fest

Bauart:

unterbaufähig

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Anzahl der Verdichter:

1

Nutzinhalt des Kühlfachs:

134 l

Mit Gefrierfach:

Nein

Nutzinhalt des Gefrierfachs:

0 l

Nutzinhalt Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

0 l

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Sternkennzeichnung:

4

Abtauart:

automatisch

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Breite:

598 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Innenlüfter im Kühlteil:

Nein

Thermometer - Kühlteil:

ohne

Frischhaltezone / 0 °C-Zone:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

ohne Signal

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Getränkespender:

Nein

Art der Innenbeleuchtung:

LED-Beleuchtung

Netzwerkfähig:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84182159

Gewicht:

28.896 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 134 l. Energieverbrauch/Jahr: 93 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Design: DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür. Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung. Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung. Super-Taste: SuperKühlen. Abtau-Automatik im Kühlteil. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Kühlteil. Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l. 2 Ablagen aus Sicherheitsglas. 3 Türabsteller. davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller. Flaschenwelle für zwei Flaschen. Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen. Frischhaltesystem. 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Maße: Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehör: 3 x Eierablage. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.