BOSCH BSHG - EinbauMikrowelle,60cm,800W,5St.,20L,vulkan schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BFL524MB0
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 800 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005038763
Sonepar Artikelnummer
120456966
Hersteller Artikelnummer
BFL524MB0
Hersteller Typ
BFL524MB0
Hersteller Artikel Nr.:
BFL524MB0
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1270 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
317 mm
Betriebsart Grill:
Nein
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
255 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
16.689 kg


