BOSCH BSHG - EinbauMikrowelle+Grill 60cm 3010W 5St. 36L TFT-Disp. schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CEG732XB1
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung - 1000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005322718
Sonepar Artikelnummer
121186909
Hersteller Artikelnummer
CEG732XB1
Hersteller Typ
CEG732XB1
Hersteller Artikel Nr.:
CEG732XB1
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Max. Mikrowellenleistung:
1000 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
3010 W
Absicherung des Gerätes:
16 A
Garraumfassungsvermögen:
36 l
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
455 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
564 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Ja
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
26.406 kg


