Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - EinbauMikrowelle+Grill 60cm 900W 5St. 21L TFT-Disp. sw

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - EinbauMikrowelle+Grill 60cm 900W 5St. 21L TFT-Disp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - BEL7321B1

  • Bauform - Einbaugerät

  • Bauart - einbaufähig

  • Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill

  • Max. Mikrowellenleistung - 900 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005319541

Sonepar Artikelnummer

121186897

Hersteller Artikelnummer

BEL7321B1

Hersteller Typ

BEL7321B1

Hersteller Artikel Nr.:

BEL7321B1

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

einbaufähig

Art des Mikrowellengerätes:

Mikrowelle + Grill

Max. Mikrowellenleistung:

900 W

Gehäusegrundfarbe:

schwarz

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Anschlusswert:

2050 W

Absicherung des Gerätes:

10 A

Garraumfassungsvermögen:

21 l

Grundfarbe der Front:

schwarz

Höhe:

382 mm

Breite:

594 mm

Tiefe:

318 mm

Betriebsart Grill:

Ja

Betriebsart Heißluft:

Nein

Betriebsart Ober- und Unterhitze:

Nein

Automatikprogramme:

Ja

Steuerung:

elektronisch

Anzahl der Leistungsstufen:

5

Drehteller:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

85165000

Gewicht:

17.921 kg

Mikrowelle und Heizart. Max. Leistung: 900 W, 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W. Intelligente Inverter-Technologie: die Maximal-Leistung wird bei längerem Betrieb bis auf 600 W reguliert. Grill 1.3 kW. Grill mit Mikrowellen-Leistungsstufen 90 W, 180 W, 360 W kombinierbar. Design: Garraum aus Edelstahl mit Glasboden. TouchControl-Bedienung. Bedienung über Sensortasten. Reinigung. Selbstreinigende Decken-Beschichtung (Katalyse). Reinigungsunterstützung (Hydrolytische Reinigungshilfe): Leichte Verschmutzungen entfernen mit Wasserdampf und Spülmittel. Komfort. Elektronik-Uhr. TFT Touchdisplay. Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen. AutoPilot 10 Programme. Quick Start: Maximale Mikrowellenleistung für 30 Sekunden. LED-Innenbeleuchtung. Garraumvolumen: 21 l. Drehtür mit Sichtfenster, links angeschlagen. Zubehör: 1 x Rost, 1 x Glasschale. Umwelt und Sicherheit: Sicherheitsabschaltung. Starttaste Türkontaktschalter. Kühlgebläse. Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 175 cm. Gesamtanschlusswert Elektro: 2.05 kW. Nennspannung: 220 - 240 V. Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Geeignet für 60 cm breite Hochschränke. Maße: Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 318mm. Nischenmaße (HxBxT): 382 mm x 560 mm x 300 mm. ''Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten''