BOSCH BSHG - EinbauMikrowelle+Grill,60cm,900W,5St.,25L,schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BEL554MB0
Bauform - Einbaugerät
Bauart - einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes - Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung - 900 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005039067
Sonepar Artikelnummer
120456963
Hersteller Artikelnummer
BEL554MB0
Hersteller Typ
BEL554MB0
Hersteller Artikel Nr.:
BEL554MB0
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
einbaufähig
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle + Grill
Max. Mikrowellenleistung:
900 W
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Frequenz:
50 Hz
Anschlusswert:
1450 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Garraumfassungsvermögen:
25 l
Max. Grill-Leistung:
1200 W
Grundfarbe der Front:
schwarz
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
388 mm
Betriebsart Grill:
Ja
Betriebsart Heißluft:
Nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
Nein
Automatikprogramme:
Nein
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Durchmesser Drehteller:
315 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85165000
Gewicht:
18.321 kg


