Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Fachbodenverblendung

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Fachbodenverblendung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - HEZ660060

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Mit Griff - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002845708

Sonepar Artikelnummer

120358343

Hersteller Artikelnummer

HEZ660060

Hersteller Typ

HEZ660060

Hersteller Artikel Nr.:

HEZ660060

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.070 kg

HEZ660060. Fachbodenverblendung. Material: Stahl. Maße des Zubehörs (HxBxT): 32 mm x 594 mm x 32 mm. Bitte überprüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität mit Ihrem Gerät.