Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Flaschenablage für Einbaugeräte, chrom

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Flaschenablage für Einbaugeräte, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSZ10020

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Nein

  • Geeignet für Einbaugeräte - Ja

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002819204

Sonepar Artikelnummer

120358198

Hersteller Artikelnummer

KSZ10020

Hersteller Typ

KSZ10020

Hersteller Artikel Nr.:

KSZ10020

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Nein

Geeignet für Einbaugeräte:

Ja

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.542 kg

Flaschenablage für Kühlgeräte (Einbau), Abmessung (HxBxT): 7,7 x 47,8 x 28,7cm, Farbe: Chrom