Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Flaschenablage für Standgeräte, chrom

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Flaschenablage für Standgeräte, chrom

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSZ10030

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Geeignet für Standgeräte - Ja

  • Geeignet für Einbaugeräte - Nein

  • Grundfarbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242002819518

Sonepar Artikelnummer

120358169

Hersteller Artikelnummer

KSZ10030

Hersteller Typ

KSZ10030

Hersteller Artikel Nr.:

KSZ10030

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Geeignet für Standgeräte:

Ja

Geeignet für Einbaugeräte:

Nein

Grundfarbe:

sonstige

Mit Griff:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.512 kg

Flaschenablage für Kühlgeräte (Stand), Abmessung (HxBxT): 6,9 x 45,8 x 29,1cm, Farbe: Chrom