Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank 60cm 6Fächer NoFr 200L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank 60cm 6Fächer NoFr 200L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSN29VWEP

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 200 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005200061

Sonepar Artikelnummer

120895028

Hersteller Artikelnummer

GSN29VWEP

Hersteller Typ

GSN29VWEP

Hersteller Artikel Nr.:

GSN29VWEP

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

200 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

600 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

4

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

221 kWh

Geräuschemission:

39 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1610 mm

Tiefe:

650 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

16 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

56.516 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 200 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 200 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 16 kg. Energieverbrauch / Jahr: 221 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB. Lagerzeit bei Störung : 9 h. Design. Vertikaler Stangengriff. Komfort und Sicherheit. NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Gefrierteil. easyAccess Zone. Eiswürfelschale. VarioZone: herausnehmbare. Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums. 4transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 161.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Türöffnungswinkel 90°. 220 - 240 V. Zubehör. 2 x Kälteakku, 1 x Eiswürfelschale