Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank 70cm 7Fächer IceM. NoFr. 327L C weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank 70cm 7Fächer IceM. NoFr. 327L C weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSN54AWCV

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 328 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005270491

Sonepar Artikelnummer

121186950

Hersteller Artikelnummer

GSN54AWCV

Hersteller Typ

GSN54AWCV

Hersteller Artikel Nr.:

GSN54AWCV

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

328 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

700 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

C

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

170 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

1760 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

14 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Gefrierleistung:

22 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Ja

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

98.079 kg

weiß. NoFrost, Solo-Stand-Gefrierschränke (> 90 cm Hö. Energieeffizienzklasse: C. Nutzinhalt gesamt: 328 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 328 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 23 kg. Energieverbrauch/Jahr: 170 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: C/38 dB. Lagerzeit bei Störung : 14.5 h. Design: Vertikaler Stangengriff. LED-Beleuchtung im Gefrierbereich. Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! TouchControl - Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar. Optisches und akustisches Warnsignal bei Temperaturanstieg. Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türalarm und Netzausfallanzeige. FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Gefrierteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. Ice-Twister herausnehmbar. VarioZone: herausnehmbare. Sicherheitsglasablagen für eine flexible Nutzung des Gefrierraums. 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Maße: Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Vollständiger Zugang zu allen Schubladen bei einem Türöffnungswinkel von 90°. 220 - 240 V. Zubehör: 2 x Kälteakku. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter