Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank 70cm 7Fächer NoFr. Icem. 328L D weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank 70cm 7Fächer NoFr. Icem. 328L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSN54AWDV

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Nettovolumen - 328 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005196609

Sonepar Artikelnummer

120753048

Hersteller Artikelnummer

GSN54AWDV

Hersteller Typ

GSN54AWDV

Hersteller Artikel Nr.:

GSN54AWDV

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Nettovolumen:

328 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

700 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

212 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1760 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

innenliegend analog

Gefrierleistung:

22 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

2

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

87.079 kg

Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 328 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 328 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 19.7 kg. Energieverbrauch / Jahr: 212 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB. Lagerzeit bei Störung: 13 h. Design. Türen weiß , Seitenwände weiß. Vertikaler Stangengriff Alu. LED-Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar. Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg. Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige. K_SD12Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Gefrierteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. Twist Ice Box herausnehmbar. Sicherheitsglas. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 176.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Türöffnungswinkel 90°. Anschlusswert: 120 W. Nennspannung: 220 - 240 V. Zubehör. 2 x Kälteakku. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Damit der deklarierte Energieverbrauch erzielt wird, sind die dem Gerät beigefügten Abstandshalter zu verwenden. Hierdurch vergrößert sich die Gerätetiefe um ca. 3,5 cm. Das Gerät ist ohne Verwendung der Abstandshalter voll funktionsfähig, hat aber einen geringfügig höheren Energieverbrauch. SONDERZUBEHÖR. Umwelt und Sicherheit. Allgemeine Information. Montage