Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank 70cm 8Fächer NoFr. IceM. 366L D weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank 70cm 8Fächer NoFr. IceM. 366L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GSN58AWDV

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 120 W

  • Bruttofassungsvermögen - 400 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005186846

Sonepar Artikelnummer

120659683

Hersteller Artikelnummer

GSN58AWDV

Hersteller Typ

GSN58AWDV

Hersteller Artikel Nr.:

GSN58AWDV

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

120 W

Bruttofassungsvermögen:

400 l

Nettovolumen:

365 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

700 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

5

Bauform:

Standgerät

Bauart:

sonstige

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

D

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

202 kWh

Geräuschemission:

38 dB(A) re 1 pW

Höhe:

1910 mm

Tiefe:

780 mm

Lagerung bei Stromausfall:

25 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Temperaturanzeige:

sichtbar digital

Gefrierleistung:

22 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

3

Mit Beleuchtung:

Ja

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

84184080

Gewicht:

88.106 kg

Energieeffizienzklasse: D. Nutzinhalt gesamt: 366 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 366 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 20.8 kg. Energieverbrauch / Jahr: 222 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB. Lagerzeit bei Störung: 12 h. Design. Türen weiß , Seitenwände weiß. Vertikaler Stangengriff Alu. LED-Beleuchtung. Komfort und Sicherheit. NoFrost - nie wieder abtauen! Elektronische Temperaturregelung, digital ablesbar. Aktiv-Warnsystem bei unzulässigem Temperaturanstieg. Multi-Alarm-System mit Memory-Funktion, Türtonwarner und Netzausfallanzeige. K_SD12Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik. Gefrierteil. Multi Airflow-System für optimale und gleichmäßige Kälteverteilung. Twist Ice Box herausnehmbar. Sicherheitsglas. 5 transparente Gefriergut-Schubladen, davon 1 BigBox. Maße. Gerätemaße ( H x B x T): 191.0 cm x 70.0 cm x 78.0 cm. Technische Informationen. Türanschlag rechts, wechselbar. Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten. Türöffnungswinkel 90°. Anschlusswert: 120 W. Nennspannung: 220 - 240 V. Zubehör. 2 x Kälteakku