BOSCH BSHG - Gefrierschrank int. 55.8cm 3Fächer 95L D weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - GIV21ADD0
Ausführung - Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe - weiß
Anschlusswert - 90 W
Nettovolumen - 95 l
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4242005220816
Sonepar Artikelnummer
120895027
Hersteller Artikelnummer
GIV21ADD0
Hersteller Typ
GIV21ADD0
Hersteller Artikel Nr.:
GIV21ADD0
Ausführung:
Gefrierschrank
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
90 W
Nettovolumen:
95 l
Sternkennzeichnung:
4
Breite:
558 mm
Anzahl der Auszüge/Körbe:
3
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
integrierbar
Grundfarbe der Tür:
weiß
Dekorfähig:
nicht möglich
Spannung:
220 .. 240 V
Frequenz:
50 Hz
Absicherung des Gerätes:
10 A
Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:
D
Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:
140 kWh
Geräuschemission:
37 dB(A) re 1 pW
Höhe:
874 mm
Tiefe:
545 mm
Nischenbreite:
560 mm
Nischenhöhe:
880 mm
Nischentiefe:
550 mm
Lagerung bei Stromausfall:
11 h
Klimaklasse:
SN-T
Mit Frostfree System:
Nein
Warnsignal bei Fehlfunktion:
sichtbar und hörbar
Türanschlag:
rechts
Türanschlag wechselbar:
Ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Temperaturanzeige:
innenliegend analog
Gefrierleistung:
6.8 kg/24h
Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:
0
Mit Beleuchtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
84184020
Gewicht:
37.135 kg


