Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank int. 56cm 3Fächer 97L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank int. 56cm 3Fächer 97L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GIV21AFE0

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Anschlusswert - 90 W

  • Nettovolumen - 96 l

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005126996

Sonepar Artikelnummer

121186943

Hersteller Artikelnummer

GIV21AFE0

Hersteller Typ

GIV21AFE0

Hersteller Artikel Nr.:

GIV21AFE0

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Anschlusswert:

90 W

Nettovolumen:

96 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

558 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

176 kWh

Geräuschemission:

36 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

C

Höhe:

874 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

880 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

13 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Nein

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

39.799 kg

Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 96 l. Nutzinhalt Kühlfächer: 0 l. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 96 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 5 kg. Energieverbrauch/Jahr: 176 kWh/a. Klimaklasse: SN-T. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: C/36 dB. Lagerzeit bei Störung : 13 h. Komfort und Sicherheit: LowFrost - geringere Eisbildung, schnelleres Abtauen. Flachscharnier. Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige. Gefrierteil. 3transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 1 BigBox. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Anschlusswert: 90 W. 220 - 240 V. Maße: Nischenmaße (H x B x T): 88.0 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Gerätemaße ( H x B x T): 87.4 cm x 55.8 cm x 54.5 cm. Zubehör: 1 x Eiswürfelschale. KFZ20AX0, KFZ20SX0. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.