Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank int. 56cm 7Fächer NoFr. 211L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank int. 56cm 7Fächer NoFr. 211L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GIN81ACE0

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 212 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005422074

Sonepar Artikelnummer

121186941

Hersteller Artikelnummer

GIN81ACE0

Hersteller Typ

GIN81ACE0

Hersteller Artikel Nr.:

GIN81ACE0

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

212 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

558 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

7

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

integrierbar

Grundfarbe der Tür:

weiß

Dekorfähig:

nicht möglich

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

235 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

1772 mm

Tiefe:

545 mm

Nischenbreite:

560 mm

Nischenhöhe:

1775 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

8 h

Klimaklasse:

SN-T

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar und hörbar

Türanschlag:

links

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Temperaturanzeige:

innenliegend digital

Gefrierleistung:

20 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

64.983 kg

NoFrost, Einbau-Gefrierschränke (> 90 cm Höhe). Flachscharnier. Energieeffizienzklasse: E. Nutzinhalt gesamt: 212 l. Energieverbrauch/Jahr: 235 kWh/a. SuperGefrieren: ja. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Design: Komfort und Sicherheit: NoFrost - nie wieder abtauen! Flachscharnier. 1 Kompressor /1 Kältekreislauf. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. Akustischer Alarm, Optische Warnanzeige. Gefrierteil. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 212 l. Nutzinhalt 4-Sterne-Gefrierfach: 212 l. Gefriervermögen in 24 Std.: 13.8 kg. Lagerzeit bei Störung : 8 h. 2 Gefrierfächer mit transparenter Klappe. 5transparente Gefriergut-Schubladen, davon. 2 BigBox. Technische Information: Türanschlag links, wechselbar. 220 - 240 V. Klimaklasse: SN-T. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. Maße: Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm. Gerätemaße ( H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm. Zubehör: 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.