Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

BOSCH BSHG - Gefrierschrank unt. 59.8cm 3Fächer NoFr. 85L E weiß

BOSCH BSHG
kopierenkopieren
BOSCH BSHG - Gefrierschrank unt. 59.8cm 3Fächer NoFr. 85L E weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - GUN21ADE0

  • Ausführung - Gefrierschrank

  • Gehäusegrundfarbe - weiß

  • Nettovolumen - 85 l

  • Sternkennzeichnung - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4242005381111

Sonepar Artikelnummer

121186953

Hersteller Artikelnummer

GUN21ADE0

Hersteller Typ

GUN21ADE0

Hersteller Artikel Nr.:

GUN21ADE0

Ausführung:

Gefrierschrank

Gehäusegrundfarbe:

weiß

Nettovolumen:

85 l

Sternkennzeichnung:

4

Breite:

598 mm

Anzahl der Auszüge/Körbe:

3

Bauform:

Einbaugerät

Bauart:

unterbaufähig

Grundfarbe der Tür:

weiß

Spannung:

220 .. 240 V

Frequenz:

50 Hz

Absicherung des Gerätes:

10 A

Energieeffizienzklasse nach 2017/1369/EU:

E

Durchschnittlicher jährlicher Energieverbrauch:

189 kWh

Geräuschemission:

35 dB(A) re 1 pW

Geräuschemissionsklasse nach 2019/2016/EU:

B

Höhe:

820 mm

Tiefe:

548 mm

Nischenbreite:

600 mm

Nischenhöhe:

820 mm

Nischentiefe:

550 mm

Lagerung bei Stromausfall:

9 h

Mit Frostfree System:

Ja

Warnsignal bei Fehlfunktion:

sichtbar

Türanschlag:

rechts

Türanschlag wechselbar:

Ja

Möbeltürbefestigung:

fest

Gefrierleistung:

8 kg/24h

Anzahl der Gefrierfächer mit Klappen:

0

Mit Beleuchtung:

Nein

Netzwerkfähig:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

84184020

Gewicht:

31.226 kg

Energieeffizienzklasse: E. Energieverbrauch/Jahr: 189 kWh/a. Geräuscheffizienzklasse/Geräusch-Wert: B/35 dB. Nutzinhalt gesamt: 85 l. Klimaklasse: SN-T. Komfort und Sicherheit: Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar. Energie-Sparschaltung. Vernetztes Gerät: Fernstart und Fernüberwachung. Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum. Optischer und akustischer Alarm bei Temperaturanstieg. Super Gefrieren mit Eingefrierautomatik. NoFrost - nie wieder abtauen! Gefrierteil. 3 transparente Gefriergut-Schubladen. Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 85 l. Lagerzeit bei Störung : 9 h. SuperGefrieren: ja. Gefriervermögen in 24 Std.: 8 kg. Pizza-gerechtes Gefrierfach. Technische Information: Türanschlag rechts, wechselbar. Unterbau. Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich. Länge des Anschlusskabel: 230 cm. 220 - 240 V. Maße: Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm. Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm. Zubehör: 1 x Eiswürfelschale. Länderspezifische Optionen. Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts.